※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマート接地防水コンセント(入線機能付)(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用) シャンパンブロンズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27398815 品番WK4604Q
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合規格JIS C 8303 コンセント個数1個口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398815
2019-11-01
用途:
浴室換気扇の接続
医療・福祉・介護関連業

浴室換気扇の接続にしようしているが、以前のものとかわらず、とても良い。他社も販売しているが、外観が特によくできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする