富士電機
富士電機の キャビネット / プラボックス
富士電機の コントロールボックス
耐じん形・防噴流形コマンドボックス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27398849
品番
AHX901W
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(g)
480
種類
1点用、Φ30
外形寸法(mm)
86×180×87
電源
3相 200V
取付可能スイッチ
IP65適合器具:Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ