ホーケン
ホーケンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ホーケンの ナイロン手袋
静電プロパーム#520
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
27398866
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フィット感が良く、細かな作業にも使用可能。静電タイプ。手の平コーティング。平均低効率:5.1×107
サイズ
M
全長(cm)
23.5
材質
13ゲージポリエステル・カーボン糸 ポリウレタン
用途
弱電、精密機器の取扱、組立、製品検査など。
入数(双)
10
手の平幅(cm)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応