絶縁キャップ

(111件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 27399128 品番 ECV-2-IB
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。

寸法D1(Φmm)4.5 寸法D2(Φmm)3.7 適合端子2mm2 用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27399252
2026-02-19
用途:
電気工事
建設業・工事業

キャップそのものが固いです。ケーブルの皮に被さらないといけないのですが皮の厚みがそれぞれなので、キャップが固いと被せるときに効率が悪そうです。

2026-02-08
用途:
圧着端子キャップ

丸型端子などに各サイズ使用してます。安価ですが硬さも問題なく使えています。

対象商品:
27399085
2025-10-26
用途:
電気工事用

色分けように購入。色の種類があるのはありがたい。
たまに中途半端な量が必要なときは便利です。

2025-09-25
用途:
端子の保護
製造業

端子の保護に使用しました。
安くて、量がたくさんあるのがとてもいいです。

2025-07-22
用途:
配線保護
建設業・工事業

電気の絶縁に使用しています。
また、先端の鋭い部分の養生にも使用できます。
安価でカラーも豊富で良い商品です。

2025-07-15
用途:
電気工事
建設業・工事業

電気の絶縁用に使用しましたが、小さいキャップなのでちょっとした衝撃で外れないように絶縁テープも使用して固定しています。

2025-07-15
用途:
配線保護

配線の保護用に購入しました。
絶縁以外にもカバーや突起物の養生にも使用できます。
非常に安価で助かる商品です。

対象商品:
27399207
2026-02-10
用途:
盤結線

モノタロウブランドで安いですが普通です、今後も継続して購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする