CTNR4040R 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 27399505 CTNR4040R 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 27399505 CTNR4040R 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 27399505 CTNR4040R 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 27399505 CTNR4040R 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 27399505

宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27399505 品番 CTNR4040R
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×450 投函タイプ前入れ前出し ステンシルバー 勝手右開き タイプコンパクト 取付場所前出し 収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
注意
※印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください(シャチハタ製ネーム9、外筒径Φ16.5mm×長さ65mm朱肉付印鑑)。
※押印は荷物1つに対し、1回となります。
※シリンダー錠は、前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉での操作となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする