岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
間仕切ロック両開鍵掛け穴付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27399567
品番
90T35
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途
両開きのサイドポールのロック用。
仕様
固定ネジ付
材質/仕上
スチール/クローム
質量(g)
285
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※ポールに通し穴(Φ10〜11)をあけて取付けてください。