岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27399576
品番
90T38
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途
両開きのサイドポールのロック用。
仕様
固定ネジ付
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※ポールに通し穴(Φ10〜11)をあけて取付けてください。