岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
中間ポールジョイント【押えバータイプ】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27399874
品番
90T97
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途
中間ポールに強度を持たせジョイントします。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
アルミ
質量(g)
172
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.5MB)