岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ネットBOXバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27400075
品番
90X35
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途
間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
長さ(mm)
3500
材質/仕上
アルミ
長さ(m)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。