動作種別
【リモコン操作】電源:ON/OFF、ペアリング、ボリューム:Up/Down/Mute、再生方式:ステレオ/ダイオティック
【省電力機能】オートパワーオフ : 待機状態が10分続くと自動的に電源をOFF
オーディオ機能
【最大オーディオ出力】2.5W+2.5W(JEITA 1kHz、1%、6Ω)
【再生周波数帯域】30Hz〜20kHz
【出力音圧レベル】82dB
【オーディオS/N】オーディオでコード信号出力部:90db以上、スピーカ出力部:50dB以上
【LRチャンネルセパレーション】35dB(スピーカ出力部)
Bluetooth
【規格】Bluetooth Ver3.0+EDR
【伝送距離】Class 2 最大半径10m(ただし障害物なきこと)
【キャリア周波数】2.402〜2.480GHz
【周波数拡散方式】FHSS(周波数ホッピング方式)
【対応ソフトウェア】プロファイル:A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC
【ペアリング台数】同時最大4台まで(リモコン1〜4ボタンに対応)
付属品取扱マニュアル×1部、施工マニュアル×1部、グリル(ファイバーネット)×2個、専用リモコン(ボタン電池CR2032付)×1個、リモコンスタンド×1個、スタンド取付用ネジキット×1個、テンプレート×1枚
トラスコ品番857-2314
セット内容本体スピーカ:ABP-R02-M(制御ユニット内蔵BluetoothPlayer、スピーカL側)×1個、専用スピーカ:ABP-R02-S(L/R共通)×1個
種別メインスピーカ基本セット
質量(g)(本体スピーカ)722、(専用スピーカ)593、(専用リモコン)31、(リモコンスタンド)28
外形寸法(mm)(本体・スピーカ)Φ165×98、(専用リモコン)111×44×9.79
規格Bluetooth SIG
出力電圧(V)DC10・2.6A(内部回路)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)21(スタンバイモード時:0.9W以下)
接続ケーブル(本体電源)VVFΦ1.6mm、Φ2.0mm Cu単線2芯、(スピーカ)スピーカコード VFF(SP) 0.5sq
動作環境温度:5〜45℃。相対湿度:80%以下(ただし結露なきこと)
スピーカー1ウェイ方式、Φ70mmフルレンジHifiスピーカ内蔵、専用スピーカボックス(低音バスレフ構造+音漏れ低減構造)、5W
保管環境温度:0〜50℃、相対湿度:80%以下(ただし結露なきこと)
スピーカ形式密閉式、インシーリングタイプ
スピーカー部インピーダンス(Ω)6