ABP-R02-S Bluetooth プレイヤー Abaniact(アバニアクト) 27400223

Bluetooth プレイヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27400223 品番ABP-R02-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーディオプレイヤーだけでなく、スマートフォンからも、大好きな曲が部屋中に広がります。
Bluetooth対応天井埋込型スピーカ。

トラスコ品番857-2315 種別増設用専用スピーカ(1台) 質量(g)593 外形寸法(mm)Φ165×98 規格Bluetooth SIG 接続ケーブルスピーカコード VFF(SP) 0.5sq 動作環境温度:5〜45℃。相対湿度:80%以下(ただし結露なきこと) スピーカー1ウェイ方式、Φ70mmフルレンジHifiスピーカ内蔵、専用スピーカボックス(低音バスレフ構造+音漏れ低減構造)、5W 保管環境温度:0〜50℃、相対湿度:80%以下(ただし結露なきこと) スピーカ形式密閉式、インシーリングタイプ スピーカー部インピーダンス(Ω)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27400214
2017-12-07
用途:
BGM再生時

音質は想像以上に良い。取り付けもしやすい。ペアリングの手順は多少慣れが必要かも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする