岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40アルミキャッププレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27400224
品番
15T34
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様
ステンレス取付ビス付
適合
D40
材質/仕上
アルミ
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アルミレールにのみ使用可能。