岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の 補強金具
岡田装飾金物の アングル・ブラケット
D40持出Sブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27400285
品番
15Y08
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。
用途
レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
適合
D40
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
583
寸法L(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ビスは付属しておりません。