岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30アルミキャッププレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27400879
品番
12T34
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様
ステンレス取付ビス付
適合
D30
材質/仕上
アルミ
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アルミレールにのみ使用可能。