岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27400915
品番
12Y81
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途
レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
288
寸法H(mm)
400
伸縮範囲(mm)
250〜400
適合フランジ厚(mm)
3〜16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。