クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27401037 品番 19Y83
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 材質/仕上スチール/ユニクロ 寸法H(mm)1000 伸縮範囲(mm)600〜1000 適合フランジ厚(mm)3〜16mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする