岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27401064
品番
19Y87
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途
天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上
ステンレス
寸法H(mm)
700
伸縮範囲(mm)
400〜700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。