岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ベンダーステンローレットジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
27401116
品番
19T64P
在庫数量:残り17点
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥249
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールの連結に使用
適合
ベンダー
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。