D25レール

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27401186 品番 9L40-AS
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。

寸法(m)4 用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg レール長さ(mm)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

D25レール
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27401177
2022-05-31
用途:
更衣室仕切のカーテン設置時
製造業

とても頑丈で、ランナーの動きがとても軽くスムーズに動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする