岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D25カーブレール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27401195
品番
9L01-AS
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D25
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
15kg
質量(g)
374
レール長さ(mm)
800×800×300R
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーブ半径(mm)
300
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
D25レール
参考になった