岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D25ランナー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27401213
品番
9T11
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
D25レール用丸カン付ランナーです
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D25
寸法(mm)
カン下:19
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応