D25片マグネットランナー(片開)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27401238 品番9T22
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。

用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D25 材質/仕上樹脂 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27401238
2023-08-12
用途:
仕切りカーテンの留め具
教育・研究機関

付きもよく問題ない。片開きようにしたが、両開きでも十分使える

対象商品:
27401238
2021-08-22
用途:
リサイクルBOXカーテ取付用

カーテンの滑りが良く使いやすいのですが、マグネットがもう少し強いが方が良いと思うのと、屋外使用に紫外線に強い材質の物もあった方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする