岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D25キャップストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27401247
品番
9T31
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
D25
寸法(mm)
カン下:20.5
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応