D25壁付ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27401256 品番9T36
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
適合D25 寸法(mm)カン下:20.5 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27401256
2022-05-31
用途:
更衣室仕切のカーテンレール設置時
製造業

頑丈で確実に取付けられて、とても使いやすい製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする