岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D25中間ストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27401265
品番
9T39
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
適合
D25
寸法(mm)
カン下:20.5
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応