D25伸縮吊棒

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 27401378 品番 9T94
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途天井面からレールを吊り下げる際に 仕様爪付 適合D25 材質/仕上スチール/シルバー 質量(g)281 寸法H(mm)850〜1600 伸縮範囲(mm)850〜1600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27401369
2022-05-31
用途:
更衣室仕切のカーテンレール設置時
製造業

1カ所に2本使いレールを吊る様にしたらレールはびくともせず安定している。

対象商品:
27401353
2020-03-16
用途:
レールの吊り下げに使用

一度固定してしまうと伸縮させることはあまりないが、模様替えをした時には伸縮できるのは役立つかも。爪のサイズが書いてあるとよかった。爪サイズがわからず購入したため、レールとサイズがあわず、急遽部品を買い足して取付ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする