D25クリッパーランナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27401387 品番9T25
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

クリップにシートを挟んで吊ることができます。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様爪付 適合D25 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする