岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の 補強金具
岡田装飾金物の その他補強金具
Cテンバー中型(12Φ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4m)
注文コード
27402543
品番
81L51
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
アルミ。
用途
シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1831
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。