岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の 補強金具
岡田装飾金物の アングル・ブラケット
アルミ不等辺アングル
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27403514
品番
89B43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
長さ(m)
4
厚さ(mm)
1.5
A×B(mm)
10×25
仕上
アルマイト
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません