※着用例

- ポリエステル手袋 手の平コーティング モノタロウ 27403889 - ポリエステル手袋 手の平コーティング モノタロウ 27403889 - ポリエステル手袋 手の平コーティング モノタロウ 27403889 - ポリエステル手袋 手の平コーティング モノタロウ 27403889

ポリエステル手袋 手の平コーティング

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(12双) 注文コード27403889 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル製で精密作業手袋より目が粗い13ゲージタイプになります。
ポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性も良く安価にお使いいただける手袋です。
手の平全面ににポリウレタンコーティングしており、しっかりと物を掴め、耐久性もあります。
手のひら全体にコーティングしている関係上、若干コーティングなしのものよりも寸法値より大きめとなっています。

サイズL 全長(cm)約22 コーティング手の平コーティング 材質(繊維部)ポリエステル 用途梱包・出荷作業や精密作業用 入数(双)12 中指長(cm)約8 材質(樹脂部)ポリウレタン 手の平幅(cm)約9 色(手首部)グレー ゲージ数13
化学物質安全性参考資料:
注意
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27403889
2020-08-05
用途:
造園作業
建設業・工事業

Lサイズでも、小さいと言われている方がいらっしゃいますが、全然そんな事ありません。他メーカーのサイズと変わりありません。こちらは、普段Mなので、口コミを参考にLを買ったのですが、大きかったです。Mサイズ買いなおします。

1人が参考にしています
対象商品:
27403873
2019-07-30
用途:
作業時
製造業

どこよりも安くメーカー品と変わりなく快適に使っております。

1人が参考にしています
対象商品:
27403873
2019-07-15
用途:
作業全般に
農・林・水産業

使用感は悪くないと思います。
しかしながら、サイズが小さようです。
前回までウレタン樹脂をコートを使用してましたが、価格差でこちらに変更。
同じLサイズですが、手を入れるのが大変です。覚悟して注文してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

対象商品:
27403889
2019-07-23
用途:
油の付着した部品の運搬
製造業

手にフィットして付け心地が良いです.
油も浸み込んでくることがなく満足しています.

対象商品:
27403864
2019-10-22
用途:
野外の作業時。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて使用した素材だったのですが、汚れている物を触ると意外とすぐ黒くなり、洗ってもとれないので、あまり汚れていない物に使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
27403873
2019-03-27
用途:
建設作業
建設業・工事業

フィット感はよく、耐久性もあり薄いわりに長持ち。
ビス締め付けなど細かい作業によい。
黒く汚れやすく、洗っても汚れが落ちない。

対象商品:
27403873
2019-01-17
用途:
警備業務

白手袋が必要なので、寒い時は軍手の上にはめています。かなりの防寒力で、洗って使えるのが良いです。ただ、汚れが落ちにくいので、手洗いが必要です。

対象商品:
27403873
2018-11-23
用途:
検査
ソニック株式会社 様 (製造業)

かなりいいフィット感です。リピートしよう思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする