日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
ハイパワーライト 点灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27404433
品番
NY9751-40
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
IP67で屋外でも使用できます。
色
白
仕様
パワーLED
電源(DC-V)
12〜24
使用場所
屋外
用途
前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。