日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
ニコアラート 屋外
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27404503
品番
VC10A-200FRG
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。
色
赤/緑(赤点滅)
仕様
制御入力
電源(AC V)
100〜200
用途
屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として
質量(kg)
0.28
保護構造
IP54
段数
1
消費電力(W)
1.6
温度範囲(℃)
-20〜60
定格電圧(V)
AC100〜200
構造
直視型、LED、屋外
機能
ワイド電源、点灯、点滅
電線仕様-種別
入力線:AWG#22 500mm、電源線:AWG#18 500mm
接点容量
10V 10mA以上