日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
LED電池式警告灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27404528
品番
VK09B-004MB
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します
用途
トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。
質量(kg)
0.2
色
青
寸法(Φ×高さH)(mm)
88×73
寸法(Φmm)
88
保護等級
IP55
電池
単3電池×3本(別売)
動作モード
回転モード/点滅モード
連続動作時間
回転:約15時間、点滅:約30時間