日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
LED電池式警告灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黄
注文コード
27404546
品番
VK09B-004MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します
用途
トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。
質量(kg)
0.2
色
黄
寸法(Φ×高さH)(mm)
88×73
寸法(Φmm)
88
保護等級
IP55
電池
単3電池×3本(別売)
動作モード
回転モード/点滅モード
連続動作時間
回転:約15時間、点滅:約30時間