日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
LED電池式警告灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27404564
品番
VK09C-D24MR
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません
用途
高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策
仕様
底面マグネット付き
質量(kg)
0.32
色
赤
寸法(Φ×高さH)(mm)
88×73
寸法(Φmm)
88
保護等級
IP55
電源(DC-V)
12〜24(3.6mシガープラグ付)
動作モード
回転モード/点滅モード