日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
電池式警告灯高輝度 ブザー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27404686
品番
VK11B-003BR
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
色
赤
動作モード
回転モード/点滅モード
機能
ブザー付
用途
トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。
寸法(Φ×高さH)(mm)
118×157
寸法(Φmm)
118
電池
単1電池×2本(別売)