日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
LED電池式警告灯高輝度
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27404747
品番
VK11B-003NR
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途
トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。
色
赤
寸法(Φ×高さH)(mm)
118×157
寸法(Φmm)
118
電池
単1電池×2本(別売)
動作モード
回転モード/点滅モード