日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED回転灯 24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27405018
品番
VL04S-024AY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
電源(V)
ACDC12〜24
用途
各種装置などでご使用いただけます。
仕様
制御入力付
寸法(Φmm)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27405018
VL04S-024AY
19356015
VL04S-024AY
ニコミニスリム 単色薄型
日恵製作所
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました