日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27405027
品番
VL04S-100PHA
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.25
タイプ
接点出力
消費電力(W)
1.1
定格電圧(V)
AC100(ACアダプタ)
機能
着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)
材質(ボディ)
ABS