トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27405473
品番
No.1733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
規格
DS2
用途
溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
仕様
排気弁付き、活性炭入り
質量(g)
25
入数(枚)
1
吸気抵抗(Pa)
70以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
使用限度時間(h)
16
排気抵抗(Pa)
70以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)
を必ず使用してください。
※耳掛け式には絶対にしないで下さい。