凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

(494件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(135mL) 注文コード27405708 品番MB135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。

用途
凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
硬さA47 破断伸度(%)220 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 引張強度(MPa)3.9 粘度(mPa・s)10〜80万(20℃) 使用温度範囲(℃)-30〜130 付属品ノズル1個 仕様耐寒、耐熱 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級V 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB) RoHS指令対応証明書:
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン樹脂・ポリアセタノールには接着しません。

商品説明動画

無溶剤接着剤 商品紹介.
この動画は、67人が参考にしています。
無溶剤接着剤 製造工程.
この動画は、24人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27405708 MB135 58218799 MB120 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 1本(120mL) 1,098 税込1,208 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 494
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
印刷ラベルの保護に
教育・研究機関

通常の接着剤としての使用ではなく、高温および有機溶剤にさらされる環境での印刷ラベルの保護に使った。無溶剤なので印刷インクなどがにじむことも無く、透明なので印刷がきちんと見える。この使い方としてはもっと粘度の低い物が有りがたいが、膜状にならないと困るので十分に満足です。

2026-01-12
用途:
瞬間接着剤の弱点をカバー
有限会社花見山造園 様 (農・林・水産業)

瞬間接着剤のショックで外れる様な部分の接着、振動の加わる物の接着、靴の補修には最高でした、接着後の養生時間が長いのが気になる。

2026-01-18
用途:
車用
Grow電機 様 (製造業)

いろいろな素材の接着に使用してます。
これはよくくっ付きます。
安価でなかなかの良品ですね。

2026-01-05
用途:
部材の接着
製造業

リピート買いです。特に部材を選ばずに使用でき、乾くと透明なのも目立たなくていいですね。

2025-11-18
用途:
プレート貼り
サービス業

コンクリートボンドを使用してましたがはがれやすい時もあり、今回この接着剤を使用してみました。使用する量によっては、幾分接着剤がたれたりしますが使用する分には特に問題がない。

1人が参考にしています
2025-12-16
用途:
実に多用途

同様の他社製品が見当たらず、一択です。安全に使用でき、しっかり接着でき助かります。

2025-10-28
用途:
接着
製造業

化繊のベルトを接着してうまくいきました。また購入したいとおもいます。

2025-10-22
用途:
屋外用の接着

いろいろな素材の接着に使用してます。比較的接着力は強うようなので,今のところ何も困っていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は耐水性ですか。
回答:
比較的耐水性はございますが被着体、接着状況、応力の掛かり方など、条件次第では厳しいケースもございますので保証は出来かねます。
2023-05-25
質問:
急須の注ぎ口の欠けた所にも使えますか。
回答:
急須の材質が陶器だと思われますので接着は可能と思われますが、注ぎ口となりますと内用液(お茶など)が接着剤硬化皮膜に付着する恐れがあり、衛生上も考慮してお勧め出来ません。
1人が参考にしています
2023-05-25
質問:
調理器具なので、食品に無害な接着剤が必要なのですが、対応可能ですか。
回答:
食品衛生法は適合しておりませんので対応不可になります。
2023-05-25
質問:
ノズルのみの取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-05-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする