ウィンジョブ CP103

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード27405997 品番FCP103 7901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

耐滑性能を高めるとともに幅広いフィッティングを可能にしたシューレースタイプ。
つま先にはラバー補強。
小さいサイズからの展開で女性にも対応。

サイズ(cm)23 標準質量(g/片足)386(26.5cm) チャイブグリーン×ホワイト 足幅3E 適合中敷/FIZ001(別売) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム インナー取替式 機能耐滑性 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17411853
2021-09-08
用途:
現場作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

やはりアシックスはCPシリーズ、幅広なところが履きやすい。

対象商品:
27406058
2021-05-31
用途:
油分の多い工場内
石田二輪商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の人のレビュー通り、靴先幅広の為履きやすいです。油分の多い床でも的確にグリップします。

対象商品:
17411853
2021-01-26
用途:
仕事用
東日本タイル株式会社 様

サイズが通常より大きいので一つ小さめのを購入のほうが良いです 少し重く感じます

1人が参考にしています
対象商品:
27406067
2019-07-27
用途:
現場作業
建設業・工事業

履く時、足にすっと入りかかとが気になりません。はき心地も良いです。

対象商品:
17411966
2019-07-07
用途:
点検時
株式会社北八ヶ岳リゾート 様

一日履いていていても疲れません。これに慣れると他の靴は履けません。

対象商品:
17411817
2019-07-31
用途:
自動車整備時

ワイドなので少し大きい感じがしますがとても履きやく、動きやすいです

対象商品:
17411792
2019-05-27
用途:
設備関係
国見ガス住宅設備株式会社 様 (建設業・工事業)

履き心地もよく耐久性もありそうなので、良いです。
夏場は多少むれますが、許容の範囲内です。

対象商品:
17411808
2019-01-22
用途:
工場内作業時

とにかく履いていて疲れません。
デザインもよく、色も選べて助かります。
近くのワーキングショップではこの価格帯の商品を扱っておりませんので
購入の際はとても助かります。
出来ましたらもう一割程度価格を抑えてもらえるとうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする