日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED回転灯 48V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27406804
品番
VL17M-D48AY/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
LEDを160個使用し、スムーズな回転を実現
色
黄
電源(V)
DC48
用途
フォークリフトなどにご使用いただけます。
仕様
マグネット付
寸法(Φmm)
170