日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
アトリウム600 自動点灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27407285
品番
WA60K-004A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用
質量(kg)
2.1(本体部+ソーラー部)
材質(本体)
ABS樹脂
動作方式
夜間自動点灯
照度(Lx)
62
電池
9000
LED色
白
電池寿命
約5年
LED
0.5W
充電池電圧(V)
リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh
素子
充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン
LED使用数(個)
6