GLANZ 充電式 LEDヘッドライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27407355 品番MF9100HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

驚異の明るさ1010ルーメンモデル

電球の種類LED 用途暗い場所などの確認に 付属品専用電池、布バンド、ヘルメットクリップ 材質アルミニウム/プラスチック ブラック 質量(g)約180(電池除く) 電源専用電池Li-ion 本体寸法(mm)W63×T62×H56 保護等級IP65 光源チップ型LED1灯 ヘッド径(Φmm)39 使用電池専用電池Li-ion 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1010/250 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間6h(High)/12h(Low)/54h(Fiash) 最大点灯時間6h(High)/12h(Low)/54h(Fiash)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27407355
2024-03-19
用途:
塗装検査時
建設業・工事業

毎日使ってるわけでもないのに、3ヶ月でライトがつかなくなった。
耐久性に難あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする