ENJOY EAV-637 Air swing Suits 1Story ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27407757 品番 EAV-637
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
こだわりの新開発ベスト
「バスト寸法は合っているのに胸から脇にかけてのゾーンが浮いてしまう…。」「ウエスト周りに横段ジワが入ってしまう…。」すべての悩みを一挙解決の新ベストです。
美デコルテ黄金比Vゾーン
胸上浮き上がりゾーン
新開発!脇浮き解決新パターン!
4つボタンで細見えIライン効果
横ジワ解消 新ふんわりウエスト
姿勢の変化によっておなかにかかる負担をおしゃれに軽減
ウエスト部分に約3cmのシルエット調節機能。動く時、座る時、姿勢の変化に合わせて変えられます。ベルトを締めるとフレアシルエットが作れます。
約3cmアジャスト!
リボン型背ベルト 閉め
リボン型背ベルト 開き
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。破れにくさに配慮した補強仕様。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。
チェンジポケット
ポケットの中に、ハンコ専用ポケットあり。出し入れスムーズで、紛失の心配もなし。

ブリリアントネイビー サイズ5号 胸囲(cm)83 肩幅(cm)30 着丈(cm)48 仕様2wayストレッチ、速乾、マルチポケット、調整ベルト、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル100 素材ノルディスツイル 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする