ENJOY EWB-635 Crimp strech シャツブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27410006 品番EWB-635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

こんな手触り、初めて。ブラウスだけで、クラス感アップ。
エレガントな見た目と新触感のハイストレッチ。
スパイラルクリンプ構造による高いストレッチ性とドレープが特長。女性好みのパウダリーでサラサラとした肌触りに仕上げました。UVカット、防透性、防シワ効果、速乾性などの機能性も充実した、ENJOYオリジナル素材です。
1枚で2通りの着こなし
リボンは取り外し可能。シンプル&クールな比翼シャツとしても着られます。
Swing ARM360°
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
バストケアピッチ
胸もとからインナーが見えないよう、ボタン間隔を調節。バストケアピッチを採用しました。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
ハイストレッチ
ほどよい伸縮性があり、シワや折り目がつきにくい2WAYストレッチ。形態安定性に優れています。

ロイヤルブルー サイズ5号 胸囲(cm)90 肩幅(cm)36 袖丈(cm)54 仕様ストレッチ、速乾、UVカット、防透、ARM360°、付属アクセ、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)61 素材クリンプストレッチ 色番6 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする