ENJOY ESA-663 美スラッとSuits Ag オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27410435 品番 ESA-663
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

着やせ&抗菌・防臭パワー「美スラッとAg」のオーバーブラウス。
透け感を抑えた、夏仕様の生地。
涼しげな印象を与える夏仕様。
濃色効果で、下着の透けを防ぐので、オーバーブラウス1枚でも安心です。
汗のにおいを防ぐ、純銀のチカラ
抗菌・防臭効果に優れた純銀の糸「ミューファン」を使用。汗をかいてもニオイが気になりません。
Swing ARM 360°
腕を真上にのばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感なし。
バストケアボタン
胸元の内掛けボタンが、インナーのチラ見えを防ぎます。
スカーフ調ネクタイ
衿裏に縫い付けてあり、そのまま洗濯機で洗えます。ループにサッと通すだけで、スカーフ調のネクタイに。
大容量ポケット
スマートフォンもが収まる安心サイズ。使い勝手もバツグンです。
ハンコポケット
ハンコやリップスティックにちょうどいい、便利なかくしポケットを内蔵しています。
Wネームループ付き胸ポケット
名札の位置が選べる2分割のループ付き。内側は耐久性を考慮した補強布仕様。

グレー サイズ13号 胸囲(cm)101 肩幅(cm)40 袖丈(cm)25 仕様ARM360°、速乾、抗菌、防臭、防透、制電、ラメ、マルチポケット、バストケア、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)56 素材サマーミューファンクロス 色番5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする