ENJOY ESA-661 Air Control Suits Air Mesh Check オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27410627 品番ESA-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

空気と熱を通す、着るエアコン。
エア メッシュ チェックのオーバーブラウス。
マルチ機能ポケット
ハンコ、口紅、スマホなど、色々入れても見た目スッキリ。便利な多機能ポケットがついています。
秀逸な機能、可愛いディテールもポイント
動きやすさや安心感に配慮したオリジナル機能を採用。袖口のデザインにこだわった、他にはない仕上がりも魅力です。
Swing ARM 360°
腕を真上にのばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感のなし。
バストケアボタン
胸元の内掛けボタンが、インナーの知ら見えを防ぎます。
可愛い花びらスリーブ
花びらをイメージした可愛いデザイン。袖口が軽やかで、通気性もアップします。

ブラックチェック サイズ9号 胸囲(cm)93 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 仕様ARM360°、UVカット、防透、マルチポケット、バストケア、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)52 素材エアメッシュチェック 色番10 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする