ENJOY ESV-662 Air Control Suits Air Mesh Check ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27410785 品番ESV-662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

空気と熱を通す、着るエアコン。
エア メッシュ チェックのベスト。
風を通して、透け防止!繊細で涼しげなチェック柄。
薄手でありながら凹凸感のあるメッシュ調。
通気性と肌離れに優れた夏にぴったりの着心地です。フルダル糸による高い防透効果で、白でも透けにくく、UVカット効果もあるenjoyオリジナルの高機能清涼素材です。
風が通る着心地
通気度のよい快適な夏ベスト
メッシュ調の地組織が高い通気性を実現。汗ばむ日も生地が肌にまとわりつかず、快適な着心地です。
スカーフループ
スカーフを首に巻かず、ベストの衿元に。ワンタッチでコーディネートが華やかに決まります。

ブラックチェック サイズ13号 胸囲(cm)96 肩幅(cm)33 着丈(cm)52 仕様UVカット、防透、クール裏地、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材エアメッシュチェック 色番10 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする